Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5UGV8 -liitin, joustava, suora 1 1/4 tuumaa | AE6PJX

APPROVED VENDOR 5UGV8-liitin Flex-putki suora 1 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6PJX Malli: 5UGV8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava metallijohdinliitin
Kaapelin aukko Max. (Sisään.)1.26
Kaapelin avaus min. (Sisään.)1.22
Putken koko1-1 / 4 "
EristettyEi
Poistokoko (tuumaa)1.82
MateriaaliPainevalettu sinkki
NPT-koko1-1 / 4 tuumaa
AlaluokkaSuorat liittimet
TyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7907002000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Purista puristinta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoEristettyHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LV68 -liitin Purista suora 3/4 tuumaa | AC9ZQC 3 LV683 / 4 "Ei€4.61
HYVÄKSYTTY VENDOR 5UGW1 -liitin, joustava, suora 1 1/4 tuumaa | AE6PKA 51-1 / 4 "Kyllä€9.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5UGV8-liitin Flex-putki suora 1 1/4 tuumaa
€8.33 / yksikkö