Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3LV68 -liitin Purista suora 3/4 tuumaa | AC9ZQC

APPROVED VENDOR 3LV68-liitin purista suoraan 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9ZQC Malli: 3LV68

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava metallijohdinliitin
Putken koko3 / 4 "
EristettyEi
MateriaaliPainevalettu sinkki
NPT-koko3/4 tuumaa
AlaluokkaSuorat liittimet
TyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7907002000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Purista puristinta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoEristettyHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5UGV8 -liitin, joustava, suora 1 1/4 tuumaa | AE6PJX 5UGV81-1 / 4 "Ei€9.27
HYVÄKSYTTY VENDOR 5UGW1 -liitin, joustava, suora 1 1/4 tuumaa | AE6PKA 51-1 / 4 "Kyllä€9.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LV68-liitin purista suoraan 3/4 tuumaa
€4.61 / yksikkö