Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5TPJ6 Pegboard Hook -valikoimasarja 12 kpl AE6KUB

APPROVED VENDOR 5TPJ6 Pegboard Hook Asortment Kit 12 kpl

Varastossa
Tuote: AE6KUB Malli: 5TPJ6

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPegboard koukkujen valikoima
rakentaminenHitsatut
Suorittaa loppuunMusta
Reiän muotoPyöreä
Reiän koko7 / 25 "
Reikäväli1"
MateriaaliTeräs
TyyppiLukitustyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunReiän muotoReiän kokoHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 5TPF5 Pegboard -koukkuvalikoimasarja 26 kpl | AE6KRT 5TPF5Kirkas sinkkiPyöreä7 / 25 "€50.45
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TPF6 Pegboard Hook Assortment Kit 95 Pieces | AE6KRU 5TPF6Kirkas sinkkiPyöreä-€160.69
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TPF7 Pegboard Hook -valikoimasarja 12 kpl AE6KRV 5TPF7Kirkas sinkkiPyöreä7 / 25 "€24.99
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TPJ4 Pegboard Hook -valikoimasarja 26 kpl AE6KTZ 5TPJ4MustaPyöreä7 / 25 "€50.45
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TPJ5 Pegboard Hook -valikoimasarja 95 kpl AE6KUA 5TPJ5MustaPyöreä7 / 25 "€160.69
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TPP0 Pegboard Hook -valikoimasarja 46 kpl AE6KVN 5TPP0MustaNeliö3 / 8 "€101.94
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TPP1 Pegboard Hook -valikoimasarja 63 kpl AE6KVP 5TPP1MustaNeliö3 / 8 "€133.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPJ6 Pegboard Hook Asortment Kit 12 kpl
€24.99 / yksikkö