HYVÄKSYTTY VENDOR 5TPJ5 Pegboard Hook -valikoimasarja 95 kpl AE6KUA

APPROVED VENDOR 5TPJ5 Pegboard Hook Asortment Kit 95 kpl

Varastossa
Tuote: AE6KUA Malli: 5TPJ5

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€160.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPegboard koukkujen valikoima
rakentaminenHitsatut
Suorittaa loppuunMusta
Reiän muotoPyöreä
Reiän koko7 / 25 "
Reikäväli1"
MateriaaliTeräs
TyyppiLukitustyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.04
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunReiän muotoReiän kokoHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 5TPF5 Pegboard -koukkuvalikoimasarja 26 kpl | AE6KRT 5TPF5Kirkas sinkkiPyöreä7 / 25 "€50.45
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TPF6 Pegboard Hook Assortment Kit 95 Pieces | AE6KRU 5TPF6Kirkas sinkkiPyöreä-€160.69
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TPF7 Pegboard Hook -valikoimasarja 12 kpl AE6KRV 5TPF7Kirkas sinkkiPyöreä7 / 25 "€24.99
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TPJ4 Pegboard Hook -valikoimasarja 26 kpl AE6KTZ 5TPJ4MustaPyöreä7 / 25 "€50.45
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TPJ6 Pegboard Hook -valikoimasarja 12 kpl AE6KUB 5TPJ6MustaPyöreä7 / 25 "€24.99
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TPP0 Pegboard Hook -valikoimasarja 46 kpl AE6KVN 5TPP0MustaNeliö3 / 8 "€101.94
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TPP1 Pegboard Hook -valikoimasarja 63 kpl AE6KVP 5TPP1MustaNeliö3 / 8 "€133.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPJ5 Pegboard Hook Asortment Kit 95 kpl
€160.69 / yksikkö