Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6YE25 -työkalunpidin | AF2VTP

APPROVED VENDOR 6YE25 työkaluteline

Varastossa
Tuote: AF2VTP Malli: 6YE25

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoniosainen työkalunpidike
Taivuta kulma5/32 astetta F
rakentaminenHitsatut
Suorittaa loppuunKirkas sinkki
Reiän muotoNeliö
Reiän koko3"
Reikäväli1-1 / 2 "
LukitusjärjestelmäKyllä
MateriaaliTeräs
Projektio1-13 / 32 "
Vavan paksuus7/16 ja 13/16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunReiän muotoReiän kokoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TPF2 monitoimityökalun pidike W 8-1 / 8 tuuman PK5 | AE6KRP 5TPF2Kirkas sinkkiPyöreä7 / 25 "€21.17
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TPJ2 monitoimityökalun pidike W 8-1 / 2 tuuman PK5 | AE6KTX 5TPJ2MustaPyöreä7 / 25 "€21.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6YE25 työkaluteline
€5.25 / yksikkö