Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5RWJ8 Imusihti 1-5 / 8 Halkaisija 1 Npsm Sivurei'itykset | AE6GUW

APPROVED VENDOR 5RWJ8 imusiivilä 1-5/8 Halkaisija 1 Npsm Sivurei'itys

Varastossa
Tuote: AE6GUW Malli: 5RWJ8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImusihti
Halkaisija1.625 "
ToimintoEstää suurten sedimentin, jäteveden, mudan tai kiinteiden hiukkasten pääsyn viemäripumppujen imusatamaan
Kahvan korkeus6-1 / 4 "
Korkeus6.25 "
Tuloaukko1 "NPSM
MateriaaliTeräs
Avaus3 / 16 "
Platingsinkki
TyyppiSivupyöreät rei'itykset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kahvan korkeus (6-1 / 4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusTuloaukkoMateriaaliTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5RWJ6 Imusihti 1-5 / 8 Halkaisija 3/4 Npsm Sivurei'itykset | AE6GUU 5RWJ61.625 "6.25 "3/4 "NPSMTeräsSivupyöreät rei'itykset€17.35
HYVÄKSYTTY Myyjä 5RWJ7 Imusihti 1-5 / 8 Halkaisija 3/4 Ght Sivureikä | AE6GUV 5RWJ71.625 "6.25 "3/4 "GHTTeräsSivupyöreät rei'itykset€19.37
HYVÄKSYTTY Myyjä 5RWK0 Imusihti 2.25 Halkaisija 1.5 Npsm sivureiät | AE6GUY 5RWK02.25 "6.5 "1-1 / 2 "NPSMTeräsSivupyöreät rei'itykset€19.70
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5RWK2 Imusiivilä 2.75 Dia 2 Npsm sivurei'itykset | AE6GVA 5RWK22.75 "6.5 "2 "NPSMTeräsSivupyöreät rei'itykset€21.45
HYVÄKSYTTY Myyjä 5RWK4 Imusihti 3-3 / 8 Halkaisija 2.5 Npsm Sivurei'itykset | AE6GVC 5RWK43.375 "9.5 "2-1 / 2 "NPSMTeräsSivupyöreät rei'itykset€17.43
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5RWK6 Imusiivilä 4 Halkaisija 3 Npsm sivupyöreät reiät | AE6GVE 5RWK64"9.5 "3 "NPSMTeräsSivupyöreät rei'itykset€26.04
HYVÄKSYTTY Myyjä 5RWK7 Imusiivilä 7 Halkaisija 4 Npsm Sivupyöröreferenssit | AE6GVF 5RWK77"5"4 "NPSMTeräsSivupyöreät rei'itykset€49.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5RWJ8 imusiivilä 1-5/8 Halkaisija 1 Npsm Sivurei'itys
€18.17 / yksikkö