Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5PTG4 -koeputken vanteen lasi 25mm x 150mm - pakkaus 72 | AE6CFA

APPROVED VENDOR 5PTG4 koeputken vanteen lasi 25 mm x 150 mm - 72 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6CFA Malli: 5PTG4
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
€77.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoeputki vanteella
Koko30mL
Pituus150mm
MateriaaliLasi
Maks. Lämpötila248 F
Dia ulkopuolella.25 mm
Standardit ja hyväksynnätEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.801
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoDia ulkopuolella.Hinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PTG1 -koeputken vanteen lasi 16mm x 150mm Pk72 | AE6CEX 5PTG115mL16 mm€43.22
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PTG2 -koeputken vanteen lasi 18mm x 150mm - pakkaus 72 | AE6CEY 5PTG217mL18mm€61.67
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PTG3 -koeputken vanteen lasi 20mm x 150mm - pakkaus 72 | AE6CEZ 5PTG325mL20 mm€69.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5PTG4 koeputken vanteen lasi 25 mm x 150 mm - 72 kpl pakkaus
€77.12 / yksikkö