Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5PTG3 -koeputken vanteen lasi 20mm x 150mm - pakkaus 72 | AE6CEZ

APPROVED VENDOR 5PTG3 koeputken vanteen lasi 20 mm x 150 mm - 72 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6CEZ Malli: 5PTG3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoeputki vanteella
Koko25mL
Pituus150mm
MateriaaliLasi
Maks. Lämpötila248 F
Dia ulkopuolella.20 mm
Standardit ja hyväksynnätEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7335
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoDia ulkopuolella.Hinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PTG1 -koeputken vanteen lasi 16mm x 150mm Pk72 | AE6CEX 5PTG115mL16 mm€43.22
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PTG2 -koeputken vanteen lasi 18mm x 150mm - pakkaus 72 | AE6CEY 5PTG217mL18mm€61.67
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PTG4 -koeputken vanteen lasi 25mm x 150mm - pakkaus 72 | AE6CFA 5PTG430mL25 mm€77.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5PTG3 koeputken vanteen lasi 20 mm x 150 mm - 72 kpl pakkaus
€69.25 / yksikkö