Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5PTG2 -koeputken vanteen lasi 18mm x 150mm - pakkaus 72 | AE6CEY

APPROVED VENDOR 5PTG2 koeputken vanteen lasi 18 mm x 150 mm - 72 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6CEY Malli: 5PTG2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoeputki vanteella
Koko17mL
Pituus150mm
MateriaaliLasi
Maks. Lämpötila248 F
Dia ulkopuolella.18mm
Standardit ja hyväksynnätEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.152
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoDia ulkopuolella.Hinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PTG1 -koeputken vanteen lasi 16mm x 150mm Pk72 | AE6CEX 5PTG115mL16 mm€43.22
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PTG3 -koeputken vanteen lasi 20mm x 150mm - pakkaus 72 | AE6CEZ 5PTG325mL20 mm€69.25
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PTG4 -koeputken vanteen lasi 25mm x 150mm - pakkaus 72 | AE6CFA 5PTG430mL25 mm€77.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5PTG2 koeputken vanteen lasi 18 mm x 150 mm - 72 kpl pakkaus
€61.67 / yksikkö