HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D706 Kovametallipallo 5/8 | AA8MUG

APPROVED VENDOR 19D706 kovametalliporapallo 5/8

Tuote: AA8MUG Malli: 19D706

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.5 / 8 "
Leikkaavan reunan tyyppiYksi leikkaus
Leikkauksen pituus9 / 16 "
Maks. Kierrosluku12000-25000
Kokonaispituus2 5 / 16 "
Varren materiaaliKarkaistu teräs
Varren koko1 / 4 "
Shapepallo
Kaupan numeroSD-6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D692 kovametallipallopallo 3/8 | AA8MTU 19D6923 / 8 "5 / 16 "20000-400002 1 / 64 "Karkaistu teräs1 / 4 "SD-3€19.06
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D696 Carbide Bur Ball 7/16 | AA8MTX 19D6967 / 16 "3 / 8 "15000-400002.125 "Karkaistu teräs1 / 4 "SD-4€27.94
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D703 Kovametallipallopallo 3/32 | AA8MUD 19D7033 / 16 "5 / 32 "30000-400001.5 "karbidi1 / 8 "SD-53€12.53
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D708 Kovametallipallopallo 1 | AA8MUJ 19D7081"15 / 16 "7500-150002 11 / 16 "Karkaistu teräs1 / 4 "SD-9€130.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19D706 kovametalliporapallo 5/8