Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 83619 Precision British Thread Insert, Bsf, 21/64 tuuman pora, 0.469 tuuman pituus, 10PK | AF9PNT 30PH19

CHRISLYNN 83619 Precision British Thread Insert, Bsf, 21/64 tuuman pora, 0.469 tuuman pituus, 10PK

Varastossa
Tuote: AF9PNT Malli: 83619Ristiviite: 30PH19

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBSF-kierre
Poran koko21 / 64 "
Lisää pituus0.469 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko5/16-22 BSF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 83619 Precision British Thread Insert, Bsf, 21/64 tuuman pora, 0.469 tuuman pituus, 10PK
€41.97 /pakkaus