Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5P684 Nänni 1 x Sulje musta hitsattu teräs | AE4ZEQ

APPROVED VENDOR 5P684 Nippa 1 x Sulje musta hitsattu teräs

Varastossa
Tuote: AE4ZEQ Malli: 5P684

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€3.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulje putkenippa
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Rungon materiaaliMusta hitsattu teräs
Pituuslähellä
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Maks. Höyrynpaine150 psi
Dia ulkopuolella.1 5 / 16 "
Putken koko1"
Aikataulu40
Saumaton / hitsattuHitsatut
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WV63 Nänni 2 1/2 x Sulje musta hitsattu teräs | AC3WAF 2WV632.5 "1.9 "1.5 "0.203 "€17.73
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WV79 Nänni 4 x Sulje musta hitsattu teräs | AC3WAY 2WV792.875 "4.5 "4"0.237 "€47.45
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P605 Nänni 1/8 x Sulje musta hitsattu teräs | AE4ZBG 5P6053 / 4 "25 / 64 "1 / 8 "1 / 16 "€1.63
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P619 Nänni 1/4 x Sulje musta hitsattu teräs | AE4ZBX 5P6197 / 8 "17 / 32 "1 / 4 "5 / 64 "€2.17
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P633 Nänni 3/8 x Sulje musta hitsattu teräs | AE4ZCM 5P6331"43 / 64 "3 / 8 "5 / 64 "€2.17
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P650 Nänni 1/2 x Sulje musta hitsattu teräs | AE4ZDD 5P6501.125 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€1.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P667 Nänni 3/4 x Sulje musta hitsattu teräs | AE4ZDX 5P667lähellä1-3 / 64 "3 / 4 "7 / 64 "€2.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5P684 Nippa 1 x Sulje musta hitsattu teräs
€3.33 / yksikkö