Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5P605 Nänni 1/8 x Sulje musta hitsattu teräs | AE4ZBG

APPROVED VENDOR 5P605 Nippa 1/8 x Sulje musta hitsattu teräs

Varastossa
Tuote: AE4ZBG Malli: 5P605

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulje putkenippa
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Rungon materiaaliMusta hitsattu teräs
Pituus3 / 4 "
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Maks. Höyrynpaine150 psi
Dia ulkopuolella.25 / 64 "
Putken koko1 / 8 "
Aikataulu40
Saumaton / hitsattuHitsatut
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WV63 Nänni 2 1/2 x Sulje musta hitsattu teräs | AC3WAF 2WV632.5 "1.9 "1.5 "0.203 "€17.73
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WV79 Nänni 4 x Sulje musta hitsattu teräs | AC3WAY 2WV792.875 "4.5 "4"0.237 "€47.45
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P619 Nänni 1/4 x Sulje musta hitsattu teräs | AE4ZBX 5P6197 / 8 "17 / 32 "1 / 4 "5 / 64 "€2.17
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P633 Nänni 3/8 x Sulje musta hitsattu teräs | AE4ZCM 5P6331"43 / 64 "3 / 8 "5 / 64 "€2.17
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P650 Nänni 1/2 x Sulje musta hitsattu teräs | AE4ZDD 5P6501.125 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€1.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P667 Nänni 3/4 x Sulje musta hitsattu teräs | AE4ZDX 5P667lähellä1-3 / 64 "3 / 4 "7 / 64 "€2.21
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P684 Nänni 1 x Sulje musta hitsattu teräs | AE4ZEQ 5P684lähellä1 5 / 16 "1"1 / 8 "€3.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5P605 Nippa 1/8 x Sulje musta hitsattu teräs
€1.63 / yksikkö