Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5P635 Nänni 3/8 x 2 tuuman musta hitsattu teräs | AE4ZCP

APPROVED VENDOR 5P635 Nippa 3/8 x 2 tuuman musta hitsattu teräs

Varastossa
Tuote: AE4ZCP Malli: 5P635

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Rungon materiaaliMusta hitsattu teräs
Pituus2"
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Maks. Höyrynpaine150 psi
Dia ulkopuolella.43 / 64 "
Putken koko3 / 8 "
Aikataulu40
Saumaton / hitsattuHitsatut
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus5 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 10E175 Nänni 2 tuumaa x 2 tuumaa Npt teräs - 25 kpl: n pakkaus | AA2DAP 10E1752"150 psi @ 400 astetta F2.375 "2"--
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 10E176 Nänni 1/8 tuumaa x 2 tuumaa Npt teräs - 25 kpl: n pakkaus | AA2DAQ 10E1762"150 psi @ 400 astetta F0.405 "1 / 8 "-€16.55
HYVÄKSYTTY Myyjä 10E177 Nänni 1/4 tuumaa x 2-1 / 2 tuumaa Npt-teräs - 25 kpl: n pakkaus | AA2DAR 10E1772.5 "150 psi @ 400 astetta F0.54 "1 / 4 "-€20.51
HYVÄKSYTTY Myyjä 10E181 Nänni 1 Tuumaa x 3-1 / 2 Tuumaa Npt Teräs - Pakkaus 25 | AA2DAU 10E1813.5 "150 psi @ 400 astetta F1.315 "1"--
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 10E182 Nänni 1 Tuuma x 8 Tuumaa Npt Teräs - 25 kpl pakkaus | AA2DAV 10E1828"150 psi @ 400 astetta F1.315 "1"--
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 10E183 Nänni 1 Tuumaa x 4-1 / 2 Tuumaa Npt Teräs - 25 kpl pakkaus | AA2DAW 10E1834.5 "150 psi @ 400 astetta F1.315 "1"-€67.20
HYVÄKSYTTY Myyjä 10E184 Nänni 1/4 tuumaa x 7/8 tuumaa Npt-teräs - 25 kpl: n pakkaus | AA2DAX 10E1847 / 8 "150 psi @ 400 astetta F0.54 "1 / 4 "-€23.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5P635 Nippa 3/8 x 2 tuuman musta hitsattu teräs
€2.66 / yksikkö