Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HI-TECH DURAVENT 0140-0500-0001-60 Liitinputkiletku | AC3FFT 2TA35

HI-TECH DURAVENT 0140-0500-0001-60 Liitinkanavaletku

Varastossa
Tuote: AC3FFT Malli: 0140-0500-0001-60Ristiviite: 2TA35

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavaliitännän liitin
Pituus4"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Hinta
HI-TECH DURAVENT 0140-0400-0001-60 Liitinputkiletku | AC3FFR 2TA34 0140-0400-0001-604"€39.17
HI-TECH DURAVENT 0140-0600-0001-60 Liitinputkiletku | AC3FFU 2TA36 0140-0600-0001-606"€42.84
HI-TECH DURAVENT 0140-0800-0001-60 Liitinputkiletku | AC3FFV 2TA37 0140-0800-0001-608"€50.53
HI-TECH DURAVENT 0140-1000-0001-60 Liitinkanavan letku | AC3FFW 2TA38 0140-1000-0001-6010 "€53.89
HI-TECH DURAVENT 0140-1200-0001-60 Liitinputkiletku | AC3FFX 2TA39 0140-1200-0001-6012 "€64.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0140-0500-0001-60 Liitinkanavaletku
€41.16 / yksikkö