Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5NWA4 teränvaihtoleikkuri | AE4XWU

APPROVED VENDOR 5NWA4 teränvaihtoleikkuri

Varastossa
Tuote: AE4XWU Malli: 5NWA4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoterä
TyyppiSlitter

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8208906000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoToimintoTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 34A525 Vaihtoterä AC6JNK | AC6JNL 34A5251-1 / 2 "Köyden, PVC-putken, letkujen, letkujen, polyputkien, putkien, hihnojen tai haarojen käyttöönMalli 34A524-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 34A529 Vaihtoterä AC6JNP:lle | AC6JNQ 34A5291-1 / 2 "Köyden, PVC-putken, letkujen, letkujen, polyputkien, putkien, hihnojen tai haarojen käyttöönMalli 34A528€0.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 34A530 AC6JNF: n vaihtoterä - 10 kpl pakkaus | AC6JNR 34A5305 / 8 "Käytetään vain muoviputkien kanssaMalli 34A520€19.81
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5NWA3 Terän vaihto Pyörivä rei'itetty | AE4XWT 5NWA3--Rotary€306.23
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 68080 nauhanvaihtoterä 18w tuumaa | AF3QMV 8AY66 68080---€39.31
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 68079 Teipin vaihtoterä 10w tuumaa | AF4AQK 8NCA9 68079---€26.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5NWA4 teränvaihtoleikkuri
€33.67 / yksikkö