HYVÄKSYTTY MYYJÄ 34A525 Vaihtoterä AC6JNK | AC6JNL

APPROVED VENDOR 34A525 Vaihtoterä AC6JNK:lle

Tuote: AC6JNL Malli: 34A525

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoterä
Koko1-1 / 2 "
rakentaminenTeräs
ToimintoKöyden, PVC-putken, letkujen, letkujen, polyputkien, putkien, hihnojen tai haarojen käyttöön
TyyppiMalli 34A524

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8211945000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Letkun kapasiteetti (1-1 / 2 tuumaa)
    • PVC-putken kapasiteetti (tuumaa) (1-1 / 4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoToimintoTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 34A529 Vaihtoterä AC6JNP:lle | AC6JNQ 34A5291-1 / 2 "Köyden, PVC-putken, letkujen, letkujen, polyputkien, putkien, hihnojen tai haarojen käyttöönMalli 34A528€0.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 34A530 AC6JNF: n vaihtoterä - 10 kpl pakkaus | AC6JNR 34A5305 / 8 "Käytetään vain muoviputkien kanssaMalli 34A520€19.81
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5NWA3 Terän vaihto Pyörivä rei'itetty | AE4XWT 5NWA3--Rotary€306.23
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5NWA4 teränvaihtoleikkuri | AE4XWU 5NWA4--Slitter€33.67
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 68080 nauhanvaihtoterä 18w tuumaa | AF3QMV 8AY66 68080---€39.31
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 68079 Teipin vaihtoterä 10w tuumaa | AF4AQK 8NCA9 68079---€26.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 34A525 Vaihtoterä AC6JNK:lle