Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 68079 Teipin vaihtoterä 10w tuumaa | AF4AQK 8NCA9

APPROVED VENDOR 68079 Teipin vaihtoterä 10w tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4AQK Malli: 68079Ristiviite: 8NCA9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€26.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8208906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoToimintoTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 34A525 Vaihtoterä AC6JNK | AC6JNL 34A5251-1 / 2 "Köyden, PVC-putken, letkujen, letkujen, polyputkien, putkien, hihnojen tai haarojen käyttöönMalli 34A524-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 34A529 Vaihtoterä AC6JNP:lle | AC6JNQ 34A5291-1 / 2 "Köyden, PVC-putken, letkujen, letkujen, polyputkien, putkien, hihnojen tai haarojen käyttöönMalli 34A528€0.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 34A530 AC6JNF: n vaihtoterä - 10 kpl pakkaus | AC6JNR 34A5305 / 8 "Käytetään vain muoviputkien kanssaMalli 34A520€19.81
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5NWA3 Terän vaihto Pyörivä rei'itetty | AE4XWT 5NWA3--Rotary€306.23
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5NWA4 teränvaihtoleikkuri | AE4XWU 5NWA4--Slitter€33.67
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 68080 nauhanvaihtoterä 18w tuumaa | AF3QMV 8AY66 68080---€39.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 68079 Teipin vaihtoterä 10w tuumaa
€26.80 / yksikkö