Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5LY87 Barrel Bolt Steel, 50PK | AE4NGM

APPROVED VENDOR 5LY87 tynnyripultti teräs, 50PK

Varastossa
Tuote: AE4NGM Malli: 5LY87

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTynnyrin pultti
Tynnyri Dia.1 / 4 "
Tynnyripää Dia.7 / 16 "
Tynnyripään korkeus1 / 8 "
Tynnyrin pituus3 / 4 "
Tynnyrin langan syvyys3 / 8 "
Drive TypeYhdistelmä
Suorittaa loppuunsinkki
Pään tyylisitoa
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusB70
Vetolujuus60000 psi
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5LY87 tynnyripultti teräs, 50PK
€34.27 /pakkaus