HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 5JCK1 Märkäpesulaite 12 tuumaa nro 200 6 tuumaa syvä | AE4BUG

APPROVED VENDOR 5JCK1 märkäpesuseula 12 tuumaa nro 200 6 tuumaa syvä

Varastossa
Tuote: AE4BUG Malli: 5JCK1

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€757.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyvä runko märkä pesu seula
KehysmateriaaliMessinki
VerkkokokoNo 200
SilmäkokoalueLoppu
AvauskokoNo 200
Dia ulkopuolella.12 "
Kokonaissyvyys6"
Näytön materiaali304 Ruostumaton teräs
TyyppiPlain Weave

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0925
Laivan korkeus (cm)27.69
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi9604000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.KokonaissyvyysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5JCK2 Märkäpesuseula 12 tuuman nro 200 6 tuuman syvä | AE4BUH 5JCK212 "6"€881.20
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5JCK4 Märkäpesuseula 12 tuumaa nro 200 8 tuumaa syvä | AE4BUK 5JCK412 "8"€699.55
HYVÄKSYTTY Myyjä 5JCK7 Märkäpesu seula 8 tuumaa nro 200 6 tuumaa syvä | AE4BUN 5JCK78"6"€435.87
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 5JCK8 Märkäpesu 8 tuumaa nro 200 6 tuumaa syvä | AE4BUP 5JCK88"6"€547.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5JCK1 märkäpesuseula 12 tuumaa nro 200 6 tuumaa syvä
€757.33 / yksikkö