Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 5JCK8 Märkäpesu 8 tuumaa nro 200 6 tuumaa syvä | AE4BUP

APPROVED VENDOR 5JCK8 märkäpesuseula 8 tuumaa nro 200 6 tuumaa syvä

Varastossa
Tuote: AE4BUP Malli: 5JCK8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€547.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyvä runko märkä pesu seula
KehysmateriaaliMessinki
VerkkokokoNo 200
SilmäkokoalueLoppu
AvauskokoNo 200
Dia ulkopuolella.8"
Kokonaissyvyys6"
Näytön materiaali304 Ruostumaton teräs
TyyppiPlain Weave

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi9604000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.KokonaissyvyysHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 5JCK1 Märkäpesulaite 12 tuumaa nro 200 6 tuumaa syvä | AE4BUG 5JCK112 "6"€757.33
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5JCK2 Märkäpesuseula 12 tuuman nro 200 6 tuuman syvä | AE4BUH 5JCK212 "6"€881.20
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5JCK4 Märkäpesuseula 12 tuumaa nro 200 8 tuumaa syvä | AE4BUK 5JCK412 "8"€699.55
HYVÄKSYTTY Myyjä 5JCK7 Märkäpesu seula 8 tuumaa nro 200 6 tuumaa syvä | AE4BUN 5JCK78"6"€435.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5JCK8 märkäpesuseula 8 tuumaa nro 200 6 tuumaa syvä
€547.79 / yksikkö