Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GMD7 Koneruuvi Ms Stainless Steel 8-32 X 1, 50PK | AE3XCN

APPROVED VENDOR 5GMD7 koneruuvi Ms ruostumaton teräs 8-32 X 1, 50PK

Varastossa
Tuote: AE3XCN Malli: 5GMD7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypeRistiin upotettu Phillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.0.322 - 0.306 "
Pään korkeus0.115 - 0.105 "
Head TypeLeipä
Pituus1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Vetolujuus80,000 min.
thread PituusTäysin kierretty
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GMD7 koneruuvi Ms ruostumaton teräs 8-32 X 1, 50PK
€72.91 /pakkaus