Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J471-2X1-4-TT Kiinnitysvalmis taajuusmuuttajan nasta 1/4 tuuman | AF8ALH 24AK97

PROTO J471-2X1-4-TT Tether Ready Drive Tappi Punch 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8ALH Malli: J471-2X1-4-TTRistiviite: 24AK97

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysvalmis aseman tappi
rakentaminenS2 teräs
Malli2-osainen
Hex3 / 8 "
Pituus6.75 "
Sidonta pystyySidonta valmis
Vihjeiden koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8203406000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexPituusVihjeiden kokoHinta
PROTO J475-16X1-8-TT Tether Ready Drive Pin -reikä 1/8 tuumaa | AF8ALD 24AK93 J475-16X1-8-TT5 / 16 "5.187 "1 / 8 "€42.41
PROTO J477-16X7-32TT Kytkentävalmis taajuusmuuttajan tapin läpivienti 7/32 tuumaa | AF8ALG 24AK96 J477-16X7-32TT3 / 8 "6.375 "7 / 32 "€46.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J471-2X1-4-TT Tether Ready Drive Tappi Punch 1/4 tuumaa
€45.23 / yksikkö