HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCW9 -vaahtolevy laminoitu polypropeenihiili 2 x 24 x 24 tuumaa AE3VAG

APPROVED VENDOR 5GCW9 vaahtomuovilevy laminoitu polypropeenihiili 2 x 24 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3VAG Malli: 5GCW9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtoarkki
Taustatyyppitavallinen
VäriPuuhiili
Tiheys2 paunaa / kuutio. ft.
Suorittaa loppuunTasoita
Kiinteys @ 25% taipuma100 PSI
Pituus24 "
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliPolyuretaani / polyeteeni
Venytysraja120%
Temp. alue-20 - 150 F
Vetolujuus25 PSI
Paksuus2"
Paksuustoleranssi+/- 0.013 "
TyyppiAvokennopolyuretaani, laminoitu suljettuun soluun
Leveys24 "
Leveystoleranssi+/- 1.000 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.837
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3921190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GCK9 -vaahtolevy laminoitu polypropeenihiili 1 x 12 x 12 tuumaa | AE3UXB 5GCK912 "1"12 "€1.84
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 5GCL0 Vaahtopäällysteinen laminoitu polypropeenihiili 2 x 12 x 12 tuumaa | AE3UXC 5GCL012 "2"12 "€2.65
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCL1 -vaahtolevy laminoitu polypropeenihiili 4 x 12 x 12 tuumaa | AE3UXD 5GCL112 "4"12 "€5.13
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GDG3 -vaahtolevy laminoitu polypropeenihiili 1 x 24 x 48 tuumaa | AE3VFB 5GDG348 "1"24 "€51.15
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GDG4 -vaahtolevy laminoitu polypropeenihiili 2 x 24 x 48 tuumaa | AE3VFC 5GDG448 "2"24 "€96.80
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GDG5 -vaahtolevy laminoitu polypropeenihiili 4 x 24 x 48 tuumaa | AE3VFD 5GDG548 "4"24 "€184.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCW9 vaahtomuovilevy laminoitu polypropeenihiili 2 x 24 x 24 tuumaa
€8.10 / yksikkö