Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 5GCL0 Vaahtopäällysteinen laminoitu polypropeenihiili 2 x 12 x 12 tuumaa | AE3UXC

APPROVED VENDOR 5GCL0 vaahtomuovilevy laminoitu polypropeenihiili 2 x 12 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3UXC Malli: 5GCL0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtoarkki
Taustatyyppitavallinen
VäriPuuhiili
Tiheys2 paunaa / kuutio. ft.
Suorittaa loppuunTasoita
Kiinteys @ 25% taipuma100 PSI
Pituus12 "
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliPolyuretaani / polyeteeni
Venytysraja120%
Temp. alue-20 - 150 F
Vetolujuus25 PSI
Paksuus2"
Paksuustoleranssi+/- 0.013 "
TyyppiAvokennopolyuretaani, laminoitu suljettuun soluun
Leveys12 "
Leveystoleranssi+/- 1.000 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3921190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GCK9 -vaahtolevy laminoitu polypropeenihiili 1 x 12 x 12 tuumaa | AE3UXB 5GCK912 "1"12 "€5.93
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCL1 -vaahtolevy laminoitu polypropeenihiili 4 x 12 x 12 tuumaa | AE3UXD 5GCL112 "4"12 "€17.99
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCW9 -vaahtolevy laminoitu polypropeenihiili 2 x 24 x 24 tuumaa AE3VAG 5GCW924 "2"24 "€31.25
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GDG3 -vaahtolevy laminoitu polypropeenihiili 1 x 24 x 48 tuumaa | AE3VFB 5GDG348 "1"24 "€52.41
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GDG4 -vaahtolevy laminoitu polypropeenihiili 2 x 24 x 48 tuumaa | AE3VFC 5GDG448 "2"24 "€96.85
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GDG5 -vaahtolevy laminoitu polypropeenihiili 4 x 24 x 48 tuumaa | AE3VFD 5GDG548 "4"24 "€178.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCL0 vaahtomuovilevy laminoitu polypropeenihiili 2 x 12 x 12 tuumaa
€9.86 / yksikkö