Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5FVA2 neulavalikoima Tylsä 2 tuumaa 5 koot 10 kpl | AE3TBZ

APPROVED VENDOR 5FVA2 neulavalikoima tylppä 2 tuumaa 5 koot 10 kpl

Varastossa
Tuote: AE3TBZ Malli: 5FVA2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulavalikoima
annosteleeNesteet, liimat, liuottimet, juoksutteet, öljyt ja tahnat
Mitata10, 13, 16, 19, 22
Sisällä Dia.0.106, 0.071, 0.047, 0.027 ja 0.016 "
Pituus2"
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.134, 0.095, 0.065, 0.042 ja 0.028 "
TyyppiUudelleenkäytettävä Blunt Probe 1/8 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliannosteleeMitataSisällä Dia.PituusMateriaaliDia ulkopuolella.TyyppiHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5FTZ6 Neulavalikoima Tylpä ruostumaton teräs 12 kokoa 24 kpl | AE3TBH 5FTZ6Nesteet, liimat, liuottimet, juoksutteet, öljyt ja tahnat12,16,20,240.085, 0.047, 0.024 ja 0.012 "1/4 ", 2", 4 "Ruostumaton teräs0.109, 0.065, 0.0355 ja 0.022 "Uudelleenkäytettävä Blunt Probe Luer -lukko€169.42
Hyväksytty myyjä 5FVA8 neulavalikoima tylsä ​​2 tuumaa 5 kokoa 10kpl | AE3TCF 5FVA8Nesteet, liimat, liuottimet, juoksutteet, öljyt ja tahnat10, 13, 16, 19, 220.106, 0.071, 0.047, 0.027 ja 0.016 "2"Ruostumaton teräs0.134, 0.095, 0.065, 0.042 ja 0.028 "Uudelleenkäytettävä Blunt Probe 1/4 "NPT€111.65
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 5FVC6 Neulavalikoima Tylppä 2 tuumaa 7 kokoa 14kpl | AE3TCP 5FVC6Nesteet, liimat, liuottimet, juoksutteet, öljyt ja tahnat13, 16, 18, 19, 20, 22, 250.071, 0.047, 0.033, 0.027, 0.024, 0.016 ja 0.101 "2"Kaikki ruostumaton teräs0.095, 0.065, 0.050, 0.042, 0.036, 0.028 ja 0.020 "Uudelleenkäytettävä Blunt Probe Luer -lukko, kaikki ruostumatonta terästä€422.81
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 5FVL7 Neulavalikoima Kertakäyttöinen 1 tuumaa 12 kokoa 12kpl | AE3TGC 5FVL7Syanoakrylaatit ja liimat14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 270.067, 0.060, 0.053, 0.038, 0.032, 0.026, 0.023, 0.019, 0.017, 0.012, 0.010 ja 0.008 "1"Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kanyyli ja polypropeeninapa0.083, 0.072, 0.065, 0.050, 0.042, 0.036, 0.032, 0.028, 0.025, 0.020, 0.018 ja 0.016 "Kertakäyttöinen anturi€55.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5FVA2 neulavalikoima tylppä 2 tuumaa 5 koot 10 kpl
€105.74 / yksikkö