Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5DV76 Jousitappi Urattu M12 X 60Mm L, 10PK | AE3KXZ

APPROVED VENDOR 5DV76 Jousitappi Urattu M12 X 60Mm L, 10PK

Varastossa
Tuote: AE3KXZ Malli: 5DV76

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)12.50-12.80mm
Viisteen pituus (min.)2mm
Viistepituuden viite2mm
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)23,403
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)12.00-12.35mm
Pituuden toleranssi+/- 0.75mm
MateriaaliHiiliteräs
NimellishalkaisijaM12
Kokonaispituus60mm
Rockwellin kovuusRC43-52
Tyyppiura-
Seinämän paksuus2.50mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DV76 Jousitappi Urattu M12 X 60Mm L, 10PK
€25.63 /pakkaus