DAYTON 6K969 Farm Duty -moottorin kondensaattorikäynnistys TEFC 7-1/2hp 1740 rpm | AJ2JKM

DAYTON 6K969 Farm Duty -moottorin kondensaattorin käynnistys TEFC 7-1/2hp 1740 rpm

Varastossa
Tuote: AJ2JKM Malli: 6K969

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,665.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Laakeritpallo
Suorittaa loppuunVihreä
kehys215T
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit30.0
HP7.5
EristysluokkaF
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusMaatilan tulli
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä / Suorita
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
Tyyppikilpi RPM1740
Vaihe1
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.1.375 "
Akselin pituus3.375 "
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.5
Laivan korkeus (cm)46.48
Laivan pituus (cm)69.34
Laivan leveys (cm)41.91
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalvelukerroinkehysTäyden kuorman ampeeritAkselin dia.Akselin pituusJänniteHPEristysluokkaHinta
DAYTON 4K090 Farm Duty -moottorin kapasiteetti Käynnistä TEFC 2hp 1725rpm | AJ2HCK 4K0901.0056HZ20/107 / 8 "2.25 "115/2302F€866.71
DAYTON 6K130 Farm Duty -moottorin kapasiteetti Käynnistä TEFC 5hp 1730 rpm | AJ2JJU 6K1301.00213T23.01.375 "3.375 "2305F€2,354.93
DAYTON 6K311 Farm Duty -moottorikondensaattorin käynnistys TEFC 1-1 / 2hp 1725rpm | AJ2JJV 6K3111.15145T16.2/8.17 / 8 "2.25 "115/2301.5B€852.43
DAYTON 6K313 Maatalouden moottoriteho Käynnistä TEFC 2hp 1740 rpm | AJ2JJW 6K3131.00182T23.6/11.81.125 "2.75 "115/2302F€1,466.76
DAYTON 6K610 Farm Duty Moottorin korkki Start TEFC 3hp 1740 rpm | AJ2JJX 6K6101.00184T14.51.125 "2.75 "2303F€1,699.46
DAYTON 6K710 Farm Duty -moottorikondensaattori Käynnistä TEFC 1 / 3hp 1725rpm | AJ2JJY 6K7101.15566.6/3.35 / 8 "1.875 "115/2301/3B€475.52
DAYTON 6K714 Maatalouden moottorikondensaattori Käynnistä TEFC 1 / 2hp 1725rpm | AJ2JJZ 6K7141.15569.0/4.55 / 8 "1.875 "115/2301/2F€619.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6K969 Farm Duty -moottorin kondensaattorin käynnistys TEFC 7-1/2hp 1740 rpm
€2,665.81 / yksikkö