Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 5DU79 Spring Pin Slotted Steel 24 X M4 L, 100PK | AE3KNH

APPROVED VENDOR 5DU79 jousitappi urateräs 24 X M4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AE3KNH Malli: 5DU79

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)4.40-4.60mm
Viisteen pituus (min.)0.65mm
Viistepituuden viite0.65mm
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)2527
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)4.00-4.20mm
Pituuden toleranssi+/- 0.50mm
MateriaaliHiiliteräs
NimellishalkaisijaM4
Kokonaispituus24mm
Rockwellin kovuusRC43-52
Tyyppiura-
Seinämän paksuus0.80mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DU79 jousitappi urateräs 24 X M4 L, 100PK
€15.30 /pakkaus