HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5DPN3 -raudan paikannus Kantavuus Jopa 6 tuumaa | AE3JRH 5ZYX4

APPROVED VENDOR 5DPN3-raudan paikannusalue jopa 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3JRH Malli: 5DPN3Ristiviite: 5ZYX4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,360.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaudoituspaikka
NoudattaaACI 318, BS 1881, osa 204
näyttöYhden linjan LCD
liitäntäRS-232
MittausalueMatala jopa 4 ", syvä jopa 6"
Powered ByLadattava akku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.18
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Raudoituksen koko (numerot 3-12)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallinäyttöPowered ByHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5DNV1: n harjaterässijaintialue, enintään 7.50 tuumaa | AE3JLY 5DNV1320 x 240 pikselin graafinen LCD-näyttöLadattava 12 V akku-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DPN3-raudan paikannusalue jopa 6 tuumaa
€5,360.83 / yksikkö