HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5DNV1: n harjaterässijaintialue, enintään 7.50 tuumaa | AE3JLY

APPROVED VENDOR 5DNV1 raudoitustangon paikannusetäisyys jopa 7.50 tuumaa

Tuote: AE3JLY Malli: 5DNV1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaudoituspaikka
NoudattaaACI 318, BS 1881, osa 204
näyttö320 x 240 pikselin graafinen LCD-näyttö
liitäntäRS-232
MittausalueMatala jopa 3.00 ", syvä jopa 7.50"
Powered ByLadattava 12 V akku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.69
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi9027804560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Raudoituksen koko (numerot 3-12)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallinäyttöPowered ByHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5DPN3 -raudan paikannus Kantavuus Jopa 6 tuumaa | AE3JRH 5ZYX4 5DPN3Yhden linjan LCDLadattava akku€5,360.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DNV1 raudoitustangon paikannusetäisyys jopa 7.50 tuumaa