HYVÄKSYTTY Myyjä 5DPJ0 Voluvessel 1600 Ml | AE3JQD

APPROVED VENDOR 5DPJ0 Tilavuus 1600 ml

Varastossa
Tuote: AE3JQD Malli: 5DPJ0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,097.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoluvessel, 1600 ml
NoudattaaASTM D2167, AASHTO T205

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.8725
Laivan korkeus (cm)33.53
Laivan pituus (cm)64.26
Laivan leveys (cm)34.54
HS-koodi9026806000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5DPH5 Voluvessel 1600 Ml | AE3JPY 5DPH5€1,246.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DPJ0 Tilavuus 1600 ml
€1,097.81 / yksikkö