Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 43380 Teline 31 / 32d x 4 19 / 64l x 1 13 / 32w | AC3RFL 2VNH3

GROTE 43380 Kiinnike 31/32p x 4 19/64l x 1 13/32w In

Varastossa
Tuote: AC3RFL Malli: 43380Ristiviite: 2VNH3
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
€8.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidin, polykarbonaatti
Syvyys31 / 32 "
Suorittaa loppuunValkoinen
Pituus4 19 / 64 "
TyyppiMaavara
Leveys1 13 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3926305000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHalkaisijaSuorittaa loppuuneräPituusTyyppiLeveysHinta
GROTE 43153 - kannattimen abs välysmerkki 3 tuumaa | AC3RFF 2VNG7 43153-3"kromiPidike, ABS3"Maavara5 / 8 "€8.15
GROTE 43163 - kannattimen abs välysmerkki 3 1/2 tuumaa | AC3RFG 2VNG8 43163-3 1 / 2 "kromiPidike, ABS3.5 "Maavara1"€6.72
GROTE 43223 Kiinnike Abs 27 / 32d x 7 27 / 32l x 3 5 / 8w In | AC3RFH 2VNG9 4322327 / 32 "-kromiPidike, ABS7 27 / 32 "Pysäytä hännän kääntö3.62 "€9.92
GROTE 43370 Kiinnityspolykarbonaatti 4 19 / 64l x 1w In | AC3RFK 2VNH2 4337031 / 32 "-ValkoinenPidin, polykarbonaatti4 19 / 64 "Maavara1"€8.15
GROTE 43390 Kiinnityspolykarbonaatti 4-1 / 8 Pituus x 1-1 / 16 W | AC3RFM 2VNH4 433901 / 2 "-HarmaaPidin, polykarbonaatti4.125 "Maavara1 1 / 16 "€15.54
GROTE 43760 Kiinnityspolykarbonaatti 5 7 / 8l x 2 3 / 16w In | AC3RFX 2VNJ4 43760--HarmaaPidin, polykarbonaatti5.875 "Maavara2.187 "€8.45
GROTE 43780 Kiinnityspolykarbonaatti 4 1 / 16l x 1 1 / 16w In | AC3RFY 2VNJ5 437801 / 2 "-HarmaaPidin, polykarbonaatti4 1 / 16 "Maavara1 1 / 16 "€4.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 43380 Kiinnike 31/32p x 4 19/64l x 1 13/32w In
€8.43 / yksikkö