HYVÄKSYTTY Myyjä 5DPH5 Voluvessel 1600 Ml | AE3JPY

APPROVED VENDOR 5DPH5 tilavuus 1600 ml

Varastossa
Tuote: AE3JPY Malli: 5DPH5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,246.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoluvessel, 1600 ml
NoudattaaASTM D2167, AASHTO T205

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.15
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi9026806000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5DPJ0 Voluvessel 1600 Ml | AE3JQD 5DPJ0€1,097.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DPH5 tilavuus 1600 ml
€1,246.56 / yksikkö