HYVÄKSYTTY VENDOR 5DNZ5 Laboratoriopenkki 6.6 kuutiojalkaa 230v | AE3JNF

APPROVED VENDOR 5DNZ5 laboratoriopenkkiuuni 6.6 kuutiojalkaa 230v

Varastossa
Tuote: AE3JNF Malli: 5DNZ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,990.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratoriopenkki
Sisällä käytettävissä olevat mitat25.5 x 20 x 22.5 "
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä2
Ulkomitat33 x 24 x 35.5 "
Tehon kulutusVähintään 2800 wattia
Tehontarve230 V, 50/60 Hz
Hyllyn kapasiteetti50 lbs.
Temp. tarkkuus+/- 1
Temp. alueYmpäristö 225 asteeseen C
tilavuus6.6 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 140.85
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi8514300000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Digitaalinen lämpötilan säätö

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkomitatTehon kulutusTemp. aluetilavuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5DNY7 laboratoriopenkkiuuni 7.0 kuutiojalkaa 230v | AE3JNC 5DNY733 x 24 x 35.5Vähintään 1110 wattiaYmpäristö 225 asteeseen C7.0 cu. ft.€4,519.74
HYVÄKSYTTY VENDOR 5DNY9 -laboratoriopenkki 7.0 kuutiojalat 230v | AE3JND 5DNY933 x 24 x 35.5Vähintään 1110 wattiaYmpäristön lämpötila 149 astetta C7.0 cu. ft.€5,645.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DNZ5 laboratoriopenkkiuuni 6.6 kuutiojalkaa 230v
€6,990.34 / yksikkö