HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5DNY7 laboratoriopenkkiuuni 7.0 kuutiojalkaa 230v | AE3JNC

APPROVED VENDOR 5DNY7 laboratoriopenkkiuuni 7.0 kuutiojalkaa 230v

Varastossa
Tuote: AE3JNC Malli: 5DNY7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,153.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratoriopenkki
Sisällä käytettävissä olevat mitat25.5 x 20 x 24 "
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä2
Ulkomitat33 x 24 x 35.5
Tehon kulutusVähintään 1110 wattia
Tehontarve230 V, 50/60 Hz
Hyllyn kapasiteetti50 lbs.
Temp. tarkkuus+/- 1
Temp. alueYmpäristö 225 asteeseen C
tilavuus7.0 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 102.06
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)109.22
HS-koodi8514300000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Analoginen lämpötilan säätö

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkomitatTehon kulutusTemp. aluetilavuusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5DNY9 -laboratoriopenkki 7.0 kuutiojalat 230v | AE3JND 5DNY933 x 24 x 35.5Vähintään 1110 wattiaYmpäristön lämpötila 149 astetta C7.0 cu. ft.€5,685.97
HYVÄKSYTTY VENDOR 5DNZ5 Laboratoriopenkki 6.6 kuutiojalkaa 230v | AE3JNF 5DNZ533 x 24 x 35.5 "Vähintään 2800 wattiaYmpäristö 225 asteeseen C6.6 cu. ft.€7,329.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DNY7 laboratoriopenkkiuuni 7.0 kuutiojalkaa 230v
€4,153.77 / yksikkö