HYVÄKSYTTY Myyjä 5DNX6 Laboratorio-uuni, pakkoilma 2.0 Cu Ft 115v | AE3JMW

APPROVED VENDOR 5DNX6 laboratoriouunin paineilma 2.0 Cu Ft 115v

Varastossa
Tuote: AE3JMW Malli: 5DNX6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,612.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratorion uuni, pakkoilma
Sisällä käytettävissä olevat mitat18 x 14.6 x 12 "
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä2
Ulkomitat20 x 28.5 x 14 "
Tehon kulutusVähintään 1600 wattia
Tehontarve115 V, 60 Hz
Hyllyn kapasiteetti50 lbs.
Temp. tarkkuus+/- 1
Temp. alueYmpäristö 225 asteeseen C
tilavuus2.0 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8514300000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kumijalat, ovelle asennettu valintalämpömittari

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkomitatTehon kulutusTehontarveTemp. tarkkuustilavuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5DNW9 Laboratoriouuni Forced Air 0.6 Cuft 230v | AE3JMN 5DNW914 x 20.5 x 12 "Vähintään 800 wattia230 V, 50/60 Hz+/- 20.6 cu. ft.€1,958.51
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5DNX3 Laboratoriouunin paineilma 1.14 Cu Ft 230v | AE3JMT 5DNX315 x 24.5 x 15 "Vähintään 1000 wattia230 V, 50/60 Hz+/- 11.14 cu. ft.€2,284.21
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5DNX7 Laboratoriouuni Forced Air 2.0 Cu Ft 230v | AE3JMX 5DNX720 x 28.5 x 14 "Vähintään 1600 wattia230 V, 50/60 Hz+/- 12.0 cu. ft.€2,681.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DNX6 laboratoriouunin paineilma 2.0 Cu Ft 115v
€2,612.26 / yksikkö