HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5DNX3 Laboratoriouunin paineilma 1.14 Cu Ft 230v | AE3JMT

APPROVED VENDOR 5DNX3 laboratoriouunin paineilma 1.14 Cu Ft 230v

Varastossa
Tuote: AE3JMT Malli: 5DNX3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,284.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratorion uuni, pakkoilma
Sisällä käytettävissä olevat mitat13 x 11.6 x 13 "
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä2
Ulkomitat15 x 24.5 x 15 "
Tehon kulutusVähintään 1000 wattia
Tehontarve230 V, 50/60 Hz
Hyllyn kapasiteetti50 lbs.
Temp. tarkkuus+/- 1
Temp. alueYmpäristö 225 asteeseen C
tilavuus1.14 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8514300000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kumijalat, ovelle asennettu valintalämpömittari

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkomitatTehon kulutusTehontarveTemp. tarkkuustilavuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5DNW9 Laboratoriouuni Forced Air 0.6 Cuft 230v | AE3JMN 5DNW914 x 20.5 x 12 "Vähintään 800 wattia230 V, 50/60 Hz+/- 20.6 cu. ft.€1,958.51
HYVÄKSYTTY Myyjä 5DNX6 Laboratorio-uuni, pakkoilma 2.0 Cu Ft 115v | AE3JMW 5DNX620 x 28.5 x 14 "Vähintään 1600 wattia115 V, 60 Hz+/- 12.0 cu. ft.€2,612.26
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5DNX7 Laboratoriouuni Forced Air 2.0 Cu Ft 230v | AE3JMX 5DNX720 x 28.5 x 14 "Vähintään 1600 wattia230 V, 50/60 Hz+/- 12.0 cu. ft.€2,681.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DNX3 laboratoriouunin paineilma 1.14 Cu Ft 230v
€2,284.21 / yksikkö