Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 554001c Potkurin superterän halkaisija 3 vasemmalla .625 | AD7RDU 4FZP9

APPROVED VENDOR 554001c Potkurin Super Blade Halkaisija 3 tuumaa Vasen .625

Varastossa
Tuote: AD7RDU Malli: 554001cRistiviite: 4FZP9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€178.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPotkuri
Terä Dia.3"
Pora Dia.0.625 "
Suorittaa loppuunRoto-maali
MateriaaliRuostumaton teräs
SuuntautuminenVasen käsi
Piki4.5 astetta
Ruuvit2
TyyppiSuper piki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terät (3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.Pora Dia.PikiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 554022c Potkurin superterän halkaisija 4 vasemmalla .752 | AD7RED 4FZR9 554022c4"0.752 "6 astetta€200.76
HYVÄKSYTTY Myyjä 554031c Potkurin superterän halkaisija 5in vasemmalla .627 | AD7REM 4FZT8 554031c5"0.627 "7.5 astetta€237.77
HYVÄKSYTTY Myyjä 554041c Potkurin superterän halkaisija 6 tuumaa vasemmalla .627 | AD7REX 4FZU8 554041c6"0.627 "9 astetta€259.14
HYVÄKSYTTY Myyjä 550721c Potkurin superterän halkaisija 11 vasemmalla .752 | AD7RFM 4FZW4 550721c11 "0.752 "16 astetta€511.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 554001c Potkurin Super Blade Halkaisija 3 tuumaa Vasen .625
€178.68 / yksikkö