Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 550721c Potkurin superterän halkaisija 11 vasemmalla .752 | AD7RFM 4FZW4

APPROVED VENDOR 550721c Potkurin Super Blade Halkaisija 11 tuumaa Vasen .752

Varastossa
Tuote: AD7RFM Malli: 550721cRistiviite: 4FZW4
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
€511.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPotkuri
Terä Dia.11 "
Pora Dia.0.752 "
Suorittaa loppuunRoto-maali
MateriaaliRuostumaton teräs
SuuntautuminenVasen käsi
Piki16 astetta
Ruuvit2
TyyppiSuper piki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.565
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terät (3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.Pora Dia.PikiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 554001c Potkurin superterän halkaisija 3 vasemmalla .625 | AD7RDU 4FZP9 554001c3"0.625 "4.5 astetta€178.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 554022c Potkurin superterän halkaisija 4 vasemmalla .752 | AD7RED 4FZR9 554022c4"0.752 "6 astetta€200.76
HYVÄKSYTTY Myyjä 554031c Potkurin superterän halkaisija 5in vasemmalla .627 | AD7REM 4FZT8 554031c5"0.627 "7.5 astetta€237.77
HYVÄKSYTTY Myyjä 554041c Potkurin superterän halkaisija 6 tuumaa vasemmalla .627 | AD7REX 4FZU8 554041c6"0.627 "9 astetta€259.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 550721c Potkurin Super Blade Halkaisija 11 tuumaa Vasen .752
€511.02 / yksikkö