Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 554041c Potkurin superterän halkaisija 6 tuumaa vasemmalla .627 | AD7REX 4FZU8

APPROVED VENDOR 554041c Potkurin Super Blade Halkaisija 6 tuumaa Vasen .627

Varastossa
Tuote: AD7REX Malli: 554041cRistiviite: 4FZU8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€249.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPotkuri
Terä Dia.6"
Pora Dia.0.627 "
Suorittaa loppuunRoto-maali
MateriaaliRuostumaton teräs
SuuntautuminenVasen käsi
Piki9 astetta
Ruuvit2
TyyppiSuper piki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.46
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terät (3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.Pora Dia.PikiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 554001c Potkurin superterän halkaisija 3 vasemmalla .625 | AD7RDU 4FZP9 554001c3"0.625 "4.5 astetta€172.23
HYVÄKSYTTY Myyjä 554022c Potkurin superterän halkaisija 4 vasemmalla .752 | AD7RED 4FZR9 554022c4"0.752 "6 astetta€193.50
HYVÄKSYTTY Myyjä 554031c Potkurin superterän halkaisija 5in vasemmalla .627 | AD7REM 4FZT8 554031c5"0.627 "7.5 astetta€229.18
HYVÄKSYTTY Myyjä 550721c Potkurin superterän halkaisija 11 vasemmalla .752 | AD7RFM 4FZW4 550721c11 "0.752 "16 astetta€492.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 554041c Potkurin Super Blade Halkaisija 6 tuumaa Vasen .627
€249.77 / yksikkö