Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 554022c Potkurin superterän halkaisija 4 vasemmalla .752 | AD7RED 4FZR9

APPROVED VENDOR 554022c Potkurin Super Blade Halkaisija 4 tuumaa Vasen .752

Varastossa
Tuote: AD7RED Malli: 554022cRistiviite: 4FZR9

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€193.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPotkuri
Terä Dia.4"
Pora Dia.0.752 "
Suorittaa loppuunRoto-maali
MateriaaliRuostumaton teräs
SuuntautuminenVasen käsi
Piki6 astetta
Ruuvit2
TyyppiSuper piki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terät (3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.Pora Dia.PikiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 554001c Potkurin superterän halkaisija 3 vasemmalla .625 | AD7RDU 4FZP9 554001c3"0.625 "4.5 astetta€172.23
HYVÄKSYTTY Myyjä 554031c Potkurin superterän halkaisija 5in vasemmalla .627 | AD7REM 4FZT8 554031c5"0.627 "7.5 astetta€229.18
HYVÄKSYTTY Myyjä 554041c Potkurin superterän halkaisija 6 tuumaa vasemmalla .627 | AD7REX 4FZU8 554041c6"0.627 "9 astetta€249.77
HYVÄKSYTTY Myyjä 550721c Potkurin superterän halkaisija 11 vasemmalla .752 | AD7RFM 4FZW4 550721c11 "0.752 "16 astetta€492.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 554022c Potkurin Super Blade Halkaisija 4 tuumaa Vasen .752
€193.50 / yksikkö