Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5329S Kääntyvä kauha 600ml PK5 AF3RCP 8CF26

APPROVED VENDOR 5329S kääntyvä kauha, 600 ml PK5

Varastossa
Tuote: AF3RCP Malli: 5329SRistiviite: 8CF26

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä kauha
Koko600mL
Materiaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5329S kääntyvä kauha, 600 ml PK5
€95.42 / yksikkö