Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 513131G tasainen aluslevy Uss Sopii 1 1/8 tuuman, 5PK | AF2XHQ 6YPJ2

APPROVED VENDOR 513131G litteä aluslevy Uss Sopii 1 1/8 tuumalle, 5PK

Varastossa
Tuote: AF2XHQ Malli: 513131GRistiviite: 6YPJ2

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€11.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSS Aluslevy
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin1.125 "
Sisällä Dia.1.25 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.2.75 "
Pakkauksen paino0.97
Rockwellin kovuusC38 - C45
Koko1.125 "
Paksuus0.165 "
Paksuustoleranssi+027 / -. 029
TyyppiUSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 513131G litteä aluslevy Uss Sopii 1 1/8 tuumalle, 5PK
€11.83 /pakkaus