INTERNATIONAL ENVIROGUARD SMS-haalari, jossa on kiinnitetty huppu, joustava ranne ja nilkka, sininen


Suodattaa
Nilkka tyyli: Joustava nilkka , Sulkemistapa: Vetoketju myrskyläpällä , Kauluksen tyyppi: Kiinnitetty huppu , Väri: sininen , Mansetti tyyli: Joustava ranne , Materiaali: Spunbonded-Meltblown-Spunbonded , Saumatyyli: Yhdistetty
TyyliMalliSopii rinnan kokoonKorkeusKokoLeveys
A
2225B-M
36 - 39 "9.1 "M12.2 "
Tarjouspyyntö
A
2225B-L
39 - 42 "9.4 "L12.2 "
Tarjouspyyntö
A
2225B-XL
42 - 45 "9.8 "XL12.2 "
Tarjouspyyntö
A
2225B-2XL
45 - 48 "10.2 "2XL12.2 "
Tarjouspyyntö
A
2225B-3XL
48 - 51 "10.6 "3XL12.2 "
Tarjouspyyntö
A
2225B-4XL
51 - 54 "11 "4XL12.6 "
Tarjouspyyntö
A
2225B-5XL
54 - 56 "-5XL-
Tarjouspyyntö

SMS-haalari, jossa on kiinnitetty huppu, joustava ranne ja nilkka, sininen

International Enviroguard 2225B -sarjan haalarit ovat suojavaatteita, joita ihmiset käyttävät suojatakseen itsensä mahdollisilta vaaroilta. Näitä asuja voidaan käyttää monenlaisissa rakennus-, valmistus-, terveydenhuollon ja maatalouden sovelluksissa. Nämä haalarit auttavat ylläpitämään puhtautta ja turvallisuusstandardeja estämällä tavallisten vaatteiden saastumisen. Ne varmistavat työntekijöiden turvallisuuden ja edistävät työpaikan yleistä turvallisuutta ja hygieniaa.

Ominaisuudet

  • International Enviroguard 2225B -sarjan haalarit on valmistettu kestävästä, kolmikerroksisesta kankaasta, joka suojaa kevyiltä nesteroiskeilta ja -roiskeilta.
  • Uloin kehrätty polypropeenikerros on hyödyllinen antamaan lujuutta näille haalareille.
  • Sulapuhalletussa polypropeenikeskikerroksessa on mikrohuokoinen kalvo nesteenkestoa varten.
  • Tämä kalvo päästää myös ilman virtaamaan vapaasti läpi, jolloin tuloksena on hengittävämpi vaate, joka auttaa estämään lämpöstressiä.
  • Näissä sinisissä, kertakäyttöisissä SMS-haalareissa on myös myrskyläpät vetoketjun päällä lisäsuojana nesteitä ja muita epäpuhtauksia vastaan.
  • Niissä on kiinnitetty huppu niskan ja hartioiden suojaamiseksi.
  • Lisäksi näissä haalareissa on joustavat ranteet ja nilkat, jotka tarjoavat turvallisen sulkemisen, joka pitää epäpuhtaudet poissa.
  • Niiden leveämpi kulmahaara antaa ammattilaisille enemmän tilaa liikkua kaikkiin suuntiin vahingoittamatta kangasta.
  • Näissä International Enviroguard 2225B -sarjan haalareissa on joustavat selkänojat, jotka venyvät käyttäjän liikkeen mukaan mukavuuden ja paremman repeytymisenkestävyyden saavuttamiseksi.
  • Lisäksi sininen väri tekee tahroista ja roiskeista kankaalla vähemmän havaittavissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?