Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 513061G Flat Washer Uss Fits 1/2 Inch, 25PK | AF2XHJ 6YPH6

APPROVED VENDOR 513061G Flat Washer Uss Sopii 1/2 tuumalle, 25PK

Varastossa
Tuote: AF2XHJ Malli: 513061GRistiviite: 6YPH6
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
€9.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSS Aluslevy
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
Sisällä Dia.9 / 16 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.1.375 "
Pakkauksen paino0.81
Rockwellin kovuusC38 - C45
Koko1 / 2 "
Paksuus0.109 "
Paksuustoleranssi+023 / -. 023
TyyppiUSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)40.39
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 513061G Flat Washer Uss Sopii 1/2 tuumalle, 25PK
€9.91 /pakkaus