ML KISHIGO Hook And Loop verkkoliivit, 4 taskua, oranssi


Suodattaa
ANSI-luokka: 2 , ATPV-luokitus: luokittelematon , Sulkemistapa: Koukku ja silmukka , Väri: Oranssi , Sukupuoli: Molemmille sukupuolille sopiva , Materiaali: Polyesteri-verkko , Taskujen lukumäärä: 0 , Taskut: 4 , Raidan väri: Hopea
TyyliMalliSopii rinnan kokoonPituusKokoHinta (ei alv)
A
1084-M
40 "- 42"30 "M€16.58
A
1084-L
44 "- 46"30 "L€16.58
A
1084-XL
48-50 "29 "XL€16.18
A
1084-2X
52 "- 54"28 "2XL€16.58
A
1084-3X
56 "- 58"28 "3XL€16.58
A
1084-4X
60 "- 62"25 "4XL€16.58
A
1084-5X
64 "- 66"27 "5XL€16.58

Hook And Loop verkkoliivit, 4 taskua, oranssi

Kishigo 1084 -sarjan korkean näkyvyyden liivit ovat ihanteellisia parantamaan työntekijöiden näkyvyyttä ja turvallisuutta rakennustyömailla, tietyöalueilla, varastoissa ja vaarallisissa ulkotyöympäristöissä. Nämä liivit auttavat vähentämään onnettomuusriskiä varmistamalla, että työntekijät ovat kollegoilleen, laitteiden käyttäjille ja ohi kulkevalle ajoneuvolle näkyvissä.

Ominaisuudet

  • Niissä on polyesterirakenne, mikä takaa pitkäikäisyyden ja kulutuksenkestävyyden.
  • Näissä liiveissä on erottuva U-kuvioinen selkärakenne, joka parantaa näkyvyyttä ja esteettistä vetovoimaa.
  • Niissä on säädettävä koukku- ja silmukkasuljinjärjestelmä, joka takaa tiukan ja mukautettavan istuvuuden, joka pysyy tukevasti kiinni työtehtävien aikana.
  • Näissä liiveissä on kätevä vasemmanpuoleinen mikrofoniliuska, joka tarjoaa työntekijöille nimetyn paikan mikrofonien tai viestintälaitteiden kiinnittämiseen, mikä helpottaa tehokasta viestintää työssä.
  • Niissä on näkyvät hopeiset heijastavat raidat päävärinä, mikä takaa hyvän näkyvyyden ja tekee niistä erottuvan heikossa valaistuksessa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?