Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5/16-18X1750-SL Peukaloruuvi 5/16-18X1 3/4 L, 5PK | AB3AKF 1RA35

APPROVED VENDOR 5/16-18X1750-SL peukaloruuvi 5/16-18X1 3/4 L, 5PK

Varastossa
Tuote: AB3AKF Malli: 5/16-18X1750-SLRistiviite: 1RA35

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
luokka2A
Drive Typeura-
Kuljettajan koko3 / 64 "
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pää Dia.3 / 4 "
Pään korkeus1 / 4 "
head Paksuus0.250 "
Head Typeuritettu
pään leveys1 / 4 "
Pituus1.75 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB85 - B95
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus80,000
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318158082
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5/16-18X1750-SL peukaloruuvi 5/16-18X1 3/4 L, 5PK
€108.05 /pakkaus