Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAG-MATE 715CF noutotyökalu Flex 2-leuka 17 L 1 tuuman korkki | AC6MZK 35T083

MAG-MATE 715CF Retrieving Tool Flex 2-leuka 17 L 1 tuuman korkki

Varastossa
Tuote: AC6MZK Malli: 715CFRistiviite: 35T083

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHakutyökalu
ToimintoHae tai aseta osia vaikeasti tavoitettavissa oleville alueille
Kahva materiaaliKromattu teräs
Kahvan tyyppiJousimäntä
Leuan kapasiteetti1"
Pituus17 "
Akselin materiaaliKromattu teräs
TyyppiJoustava, 2-leukainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliLeuan kapasiteettiPituusAkselin materiaaliTyyppiHinta
MAG-MATE 612 Retrieve Tool Flex 4 Jaw 13.5 L 1.5 Cap | AC6MZL 35T084 612Sinkitty teräs1-1 / 2 "13.5 "Sinkitty teräsJoustava, 4-leukainen€20.95
MAG-MATE 712 Työkalun jäykkä 2-leukainen 12 L 1 tuuman korkki | AC6MZN 35T086 712Sinkitty teräs1"12 "Sinkitty teräsJäykkä, 2-leukainen€23.09
MAG-MATE 708 Noutotyökalun jäykkä 2-leukainen 8 L 1 tuuman korkki | AC6MZP 35T087 708Sinkitty teräs1"8"Sinkitty teräsJäykkä, 2-leukainen€22.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE 715CF Retrieving Tool Flex 2-leuka 17 L 1 tuuman korkki
€31.33 / yksikkö