Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4WRC4-moduulimittausjohtosarjan pituus 48 tuumaa | AE2DVH

APPROVED VENDOR 4WRC4 Modulaarisen testijohtosarjan pituus 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2DVH Malli: 4WRC4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaariset mittausjohdot
VäriPunainen / Musta
Pituus48 "
Maks. Vahvistimet10
Maks. Jännite1000
Pistokkeen ja liittimen kuvausSuojattu suorasta kulmaan
TurvallisuusarviointiCATIII 1000V
Wire Gauge18
Johtimen eristysTuplaeristys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistokkeen ja liittimen kuvausHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4WRD5 -moduulimittausjohtosarjan pituus 48 tuumaa | AE2DVU 4WRD5Suojatut molemmat päättyvät€25.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4WRC4 Modulaarisen testijohtosarjan pituus 48 tuumaa
€45.29 / yksikkö